10700075 Werma ブザー AC , DC動作 WERMA 48931059

Werma ブザー AC , DC動作

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大デシベル:80dB 、 直径:28 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+50℃ 、 低消費電流ブザー107. 低消費電流ブザー IP65保護等級 サウンド出力80 dB @ 10 cm 端子ねじコネクタ付属注文コード48931059品番10700075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:連続 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大デシベル:80dB 、 直径:28 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+50℃ 、 低消費電流ブザー107. 低消費電流ブザー IP65保護等級 サウンド出力80 dB @ 10 cm 端子ねじコネクタ付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする