溶接用かぶり面(液晶式)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48931215 品番 TSM25S4
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。
可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。
1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。
手棒溶接からTIG溶接まで対応します。
溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。
透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。

タイプ
遮光スピード
1/25000!
種類自動溶接遮光面 用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。 付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式 仕様復帰速度調整(無段階調節)0.1〜1.0秒 トラスコ品番415-0937 質量(g)565 遮光度#9〜#13 電池交換可 視界範囲(mm)97×62 非遮光度#3.5 遮光速度(秒)1/25000
注意
※ヘルメット取付金具(TSM-HT)は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48931181
2022-01-13
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

以前使用していた物より、液晶面の反応も良く、使いやすいです。

対象商品:
48931181
2017-02-09
用途:
溶接用
建設業・工事業

趣味の溶接に使っています。以前に使っていた、かぶり面はスイス製でかなり高価なものでした。仕組みは殆ど変わりませんがヘッドバンドが上手く締まるので使いやすいです。

対象商品:
48931181
2014-12-05
用途:
溶接

やや満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする