42012075 Werma 表示灯 ブザー付 WERMA 48931226

Werma 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:105dB 、 シリーズ:420 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:8 、 最大温度:+50℃ 、 非交換型電球. サウンダ / LED信号灯 - 420シリーズ. パーマネントLED照光式 選べる8種類のトーン、調節可能なサウンド出力、最大100 dB 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 取り付けが簡単 IP65等級注文コード48931226品番42012075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:停止 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:105dB 、 シリーズ:420 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:8 、 最大温度:+50℃ 、 非交換型電球. サウンダ / LED信号灯 - 420シリーズ. パーマネントLED照光式 選べる8種類のトーン、調節可能なサウンド出力、最大100 dB 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 取り付けが簡単 IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする