内容量1個仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:105dB 、 シリーズ:421 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 ハウジング色:黒 、 トーンの数:8 、 最大温度:+50℃ 、 非交換型電球. サウンダ / キセノン信号灯 - 421シリーズ. キセノンフラッシュ照光式 選べる8種類のトーン、調節可能なサウンド出力、最大100 dB 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 取り付けが簡単 IP65等級注文コード48931235品番42112075