42132075 Werma 表示灯 ブザー付 WERMA 48931244

Werma 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電源電圧:24 V ac/dc●レンズ色:黄●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:AC , DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:105dB●シリーズ:421●バルブタイプ:キセノン灯●ハウジング色:黒●トーンの数:8●ハウジング材質:PC●非交換型電球. サウンダ / キセノン信号灯 - 421シリーズ. キセノンフラッシュ照光式 選べる8種類のトーン、調節可能なサウンド出力、最大100 dB 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 取り付けが簡単 IP65等級注文コード48931244品番42132075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電源電圧:24 V ac/dc●レンズ色:黄●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:AC , DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:105dB●シリーズ:421●バルブタイプ:キセノン灯●ハウジング色:黒●トーンの数:8●ハウジング材質:PC●非交換型電球. サウンダ / キセノン信号灯 - 421シリーズ. キセノンフラッシュ照光式 選べる8種類のトーン、調節可能なサウンド出力、最大100 dB 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 取り付けが簡単 IP65等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする