TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの 耐熱・耐切創エプロン
パイク溶接保護具 袖付前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48931276
品番
PYR-SMK-L
参考基準価格(税別)
¥65,370
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
職業別シーン
溶接工
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
用途
溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
トラスコ品番
402-7035
種別
前掛け
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
1040