42412075 Werma 表示灯 ブザー付 WERMA 48931287

Werma 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:24 V ac/dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●サウンダのタイプ:ホーン●デシベル/1m:98dB●シリーズ:424●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:グレー●最大デシベル:98dB●ハウジング材質:ABS、PC●サウンド出力は下に向けること. 連続音LED / ホーンコンビネーション424. 電子ホーンとLEDパーマネント信号灯 50 dBから最大音量まで調節可能なサウンド出力 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 寿命: 50,000時間(LED) / 5,000時間(ホーン)注文コード48931287品番42412075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様電源電圧:24 V ac/dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:表面実装●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●サウンダのタイプ:ホーン●デシベル/1m:98dB●シリーズ:424●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:グレー●最大デシベル:98dB●ハウジング材質:ABS、PC●サウンド出力は下に向けること. 連続音LED / ホーンコンビネーション424. 電子ホーンとLEDパーマネント信号灯 50 dBから最大音量まで調節可能なサウンド出力 可視信号と可聴信号を個別に指定可能 寿命: 50,000時間(LED) / 5,000時間(ホーン)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする