THS-2 火花養生シート TRUSCO 48931312 THS-2 火花養生シート TRUSCO 48931312

火花養生シート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48931312 品番 THS-2
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。

規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 種別2号 ハトメ数12 トラスコ品番415-2328 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 長さ(mm)1920 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21 質量(kg)0.54 ハトメピッチ(mm)(A)440、(B)470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-14
用途:
機器保護

自分たちの機器を溶接から守る為に使用したが
燃えてしまって笑われた

4人が参考にしています
対象商品:
48931303
2019-05-06
用途:
サンダー火花の養生に使用
有限会社エムズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

この商品は失格ですかなり離れたところからの火花でさえ本体は溶けてしまいました、失格です

6人が参考にしています
対象商品:
48931303
2016-06-18
用途:
板金
サービス業

弱々しい こんなもんなのか・・・

2人が参考にしています
対象商品:
48931312
2015-04-05
用途:
鉄部切断等火花よけに

扱いやすいが穴が開きやすい。もう少し火花に強いものが希望。価格からすれば打倒かな。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
こちらの商品はC種合格品になりますので、もう少し火花に強いものになりますとB種合格品や、それ以上に強いA種合格品をご検討頂けますよう、お願い申し上げます。

対象商品:
48931312
2015-01-15
用途:
溶接火花受けとめ

しなやかで使いやすい。十分な火花防止ができる。
15cmほど空けてあれば、燃えたりすることはない。
カーペットを敷いた部屋での溶接で、床は耐火材を敷き、溶接個所に針金を使って空間を作り、シートを隙間なく巻いた。
小さな穴から、溶接棒を突っ込んで付けた。
さすがに接触すると穴があくが、それは使用法の間違い。(実はその穴から溶接棒を突っ込むようにしている。これは便利である。)

6人が参考にしています
対象商品:
48931303
2015-10-22
用途:
溶接

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする