A-3-25-B 溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO 48931346 A-3-25-B 溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO 48931346

溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48931346 品番 A-3-25-B
参考基準価格(税別)¥29,820 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

溶接遮光フェンス用の替シートです。

ブルー 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 トラスコ品番415-2182 材質防炎軟質塩化ビニールフィルム 質量(kg)4.50
注意
※この商品は原反カット品になりますので、画像と異なり端処理やハトメはございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする