43311070 Werma 表示灯 ブザー付 WERMA 48931348

Werma 表示灯 ブザー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電源電圧:10 → 48 V ac/dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:ブラケット●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:112dB●シリーズ:433●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:グレー●トーンの数:32●ハウジング材質:ABS、PC●433シリーズサウンダ / 信号灯コンビネーション - 回転式. Werma 433シリーズサウンダ / 信号灯コンビネーションは、32種類のトーンに対応するマルチトーンサウンダとLED回転信号灯を備えています。 また、可聴警告と可視警告は、2段階の信号に対して個別に指定することができます。. LED回転信号灯 用途の要件に合わせて32種類のトーンを設定でき、1つのトーンを外部から発生可能 サウンド出力は最大112 dBまで調節可能 可聴警告と可視警告は、2段階の信号に個別に指定可能 オプションの一体型ブラケットにより、簡単に壁面取り付け可能(追加アクセサリ不要) LED寿命: 最長50,000時間 壁面取り付け型 IP65保護注文コード48931348品番43311070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電源電圧:10 → 48 V ac/dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:ブラケット●電流タイプ:AC , DC●光効果:回転●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:112dB●シリーズ:433●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:グレー●トーンの数:32●ハウジング材質:ABS、PC●433シリーズサウンダ / 信号灯コンビネーション - 回転式. Werma 433シリーズサウンダ / 信号灯コンビネーションは、32種類のトーンに対応するマルチトーンサウンダとLED回転信号灯を備えています。 また、可聴警告と可視警告は、2段階の信号に対して個別に指定することができます。. LED回転信号灯 用途の要件に合わせて32種類のトーンを設定でき、1つのトーンを外部から発生可能 サウンド出力は最大112 dBまで調節可能 可聴警告と可視警告は、2段階の信号に個別に指定可能 オプションの一体型ブラケットにより、簡単に壁面取り付け可能(追加アクセサリ不要) LED寿命: 最長50,000時間 壁面取り付け型 IP65保護
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする