※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 溶接遮光用フェンス
溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48931373
品番
A-3-25Y
参考基準価格(税別)
¥29,820
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
溶接遮光フェンス用の替シートです。
色
イエロー
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.35×2050×5000
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番
415-2212
材質
防炎軟質塩化ビニールフィルム
質量(kg)
4.50
注意
※この商品は原反カット品になりますので、画像と異なり端処理やハトメはございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません