内容量1個仕様電源電圧:10 → 48 V ac/dc 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:ブラケット 、 電流タイプ:AC , DC 、 光効果:回転 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:112dB 、 シリーズ:433 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:グレー 、 トーンの数:32 、 最大温度:+50℃ 、 433シリーズサウンダ / 信号灯コンビネーション - 回転式. Werma 433シリーズサウンダ / 信号灯コンビネーションは、32種類のトーンに対応するマルチトーンサウンダとLED回転信号灯を備えています。 また、可聴警告と可視警告は、2段階の信号に対して個別に指定することができます。. LED回転信号灯 用途の要件に合わせて32種類のトーンを設定でき、1つのトーンを外部から発生可能 サウンド出力は最大112 dBまで調節可能 可聴警告と可視警告は、2段階の信号に個別に指定可能 オプションの一体型ブラケットにより、簡単に壁面取り付け可能(追加アクセサリ不要) LED寿命: 最長50,000時間 壁面取り付け型 IP65保護注文コード48931375品番43331070