RT-205EP アース付投光器 200W TRUSCO 48931382 RT-205EP アース付投光器 200W TRUSCO 48931382 RT-205EP アース付投光器 200W TRUSCO 48931382 RT-205EP アース付投光器 200W TRUSCO 48931382 RT-205EP アース付投光器 200W TRUSCO 48931382

アース付投光器 200W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48931382 品番RT-205EP
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)

明るさ(Lm)1800 消費電力(W)200 電球の種類レフ球 芯数3 コード長さ(m)5 使用場所室内、屋外 用途室内、屋外での工事および一般投光照明。 仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付) トラスコ品番424-9852 長さ(mm)250 質量(kg)1.31 電源(V)110 口金E26 外径(Φmm)150 最大口開き(mm)65 電線仕様VCT0.75mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 替球レフランプシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする