TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの キーホルダタイプライト
アルミLEDライトキーホルダータイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48931407
品番
KHL-15A
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源
ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)
38
トラスコ品番
414-3914
材質(本体)
アルミ
質量(g)
9
外径(Φmm)
12
全光束(Lm)
15
使用電球
LED
連続点灯時間
約8.5時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
15
防水仕様
IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)
22m
点灯時間
(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。