LEDシグナルライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48931443 品番 SGL-T4
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。

電源単4形乾電池(1個)別売 全長(mm)100 用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 付属品ストラップ 仕様防滴仕様 トラスコ品番414-3949 材質(本体)アルミ 質量(g)23 外径(Φmm)15.5 全光束(Lm)3 使用電球LED 点灯時間(アルカリ電池使用時)赤1ルーメンス点灯12時間点滅85時間・緑1ルーメンス点灯7時間点滅66時間・青3ルーメンス点灯10時間点滅102時間 電球の種類LED 特殊用途防滴
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする