曜日別特売
PMLP-135 高輝度LEDペンライト TRUSCO 48931452

 

PMLP-135 高輝度LEDペンライト TRUSCO 48931452
PMLP-135 高輝度LEDペンライト TRUSCO 48931452
PMLP-135 高輝度LEDペンライト TRUSCO 48931452

高輝度LEDペンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48931452品番PMLP-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,960

ステンレスキャップ・硬質アルマイト仕様の高品質モデルです。シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。

電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売全光束(Lm)135電球の種類LED材質(本体)アルミ付属品ペンクリップ、ナイロンバッグ仕様IPX4トラスコ品番414-3965全長(mm)87質量(g)27外径(Φmm)14.5使用電球LED点灯時間アルカリ電池使用時/約1時間(強)、約6時間(弱)、約2時間(点滅)特殊用途防沫
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする