商品レビューを投稿する内容量1個仕様出力タイプ:リニア 電源電圧:100, 240 ac サイズ:48 48 (1/16 DIN)mm 出力数:1 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+55℃ コントロールタイプ:ON OFF ディスプレイのタイプ:LED IP評価:IP20, IP66 範囲:P 6100 パネル奥行き:120mm West 6100 Temperature Controller. Combining flexibility in the field, broad technical functionality as well as simple and easy to use display, the 6100 series temperature controller from West Instruments is comprehensive and reliable process control tool. Suitable for heat and cool operation, the 6100 series features two process alarms, loop alarm, RS485 comms as well as auto/manual tuning, ramping set point and the ability to configure via PC. These features teamed with the controller ’s easy to use button operation, dual digit LED displays showing 10mm and 8mm high characters and LED indicators, the 6100 series controllers are versatile and suitable for wide range of systems while remaining simple to install and maintain. Featuring multiple control types, the temperature controller features full PID with pre-tune, self-tune, manual tuning as well as standard on-off control. Control functions also include heat and cool or heat only. Selectable from the front panel, the 6100 series PID controller has bumbles transfer between automatic and manual tuning, selectable via the controllers front panel. The thermocouple single input on the controller is suitable for use with type J, K, R, S, T, B, ; thermocouples with >100MΩ impedance.注文コード48931515品番P6100-2700-00-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)