CSL-BK 充電式小型LEDサーチライト TRUSCO 48931522

充電式小型LEDサーチライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード48931522 品番CSL-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。

電源ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm)159 付属品ストラップ トラスコ品番408-7038 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)140 外径(Φmm)45 全光束(Lm)50 使用電球LED 充電時間(時間)約4 光束(Lm)50 点灯時間約2時間 電球の種類LED
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48931547
2019-11-09
用途:
夜間の散歩の照明
その他業種

細身なので握りやすく、照度も大変明るく遠くまで照らせるので、夜間の散歩に便利です。

対象商品:
48931547
2016-06-07
用途:
看護師の夜間見廻り及び緊急時
医療・福祉・介護関連業

乾電池式ではなくコンセントに差しっ放しなので、電池切れや充電不足もないので「いざ」という時に役立つと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする