SL-1 充電式LEDサーチライト TRUSCO 48931556

充電式LEDサーチライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48931556 品番SL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部が0°、45°、90°の3段階可動するLEDサーチライトです。
本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。
充電表示ランプ付です。
ACアダプタは不要です。

電源ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm)205 付属品赤色フィルター、ストラップ トラスコ品番408-7062 レッド 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)230 外径(Φmm)65 全光束(Lm)60 充電時間(時間)約5 点灯時間1.5時間 電球の種類LED
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-10-16
用途:
競り

充電式なので、電池の心配をしなくて良いことが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする