※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
連結式アルミステップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48931687
品番
AS-5325
参考基準価格(税別)
¥31,490
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 連結式
モノタロウ
¥
20,980
¥
23,078
税込
天板高さ(m)
0.25
天板寸法(幅×奥行)(mm)
350×500
設置寸法(幅×奥行)(mm)
349×497
質量(kg)
3.8
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
用途
組み立て作業ラインの床面に。
仕様
完成品
トラスコ品番
423-4065
材質
アルミ
段数
1
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500