セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48931897 品番TSG-84
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可
ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48931897
2021-10-23
用途:
粉塵が舞う環境下での作業時

密閉型のゴーグルは中の湿気を逃せないので最終的には水滴が付くことはしょうがないのですが、少しでもそれまでの時間を引き伸ばせないものかとWレンズのこれを買ってみました。
外気温が違えばまた印象が変わったのかもしれませんが、1枚レンズで曇らない加工(白く曇ることがないだけで、水滴は付く)がされたものと変わらないと感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
48931897
2020-09-19
用途:
段ボール製品の曲げ・接着加工
その他業種

防塵としては、まず完璧だと思う。最近のルーペだと上からかぶさらない。もう少し大きいといいんだが、普通のメガネでは問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
48931897
2020-03-23
用途:
防災用
金融・保険業

顔にあたる部分にスポンジが付いていて、つけても痛くなく
しっかり顔にフィットしました。
あと、セルフレームの眼鏡をしても問題なく使用できました。
防災用としては、顔にあたる部分がスポンジじゃない方が
良かったかも知れませんが、何種類か買った密閉ゴーグルの中で着け心地は一番良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
48931897
2019-03-30
用途:
造材、金工
教育・研究機関

フィット感が良いです。曇りも気になりません。この程度で、もう少し安ければ、数買いしておきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
48931897
2017-07-20
用途:
バリ取り作業

今まで眼鏡タイプなど使ってきましたが結局目に切粉など刺さってしまいましたがこれは刺さらない曇らないでリピ3つ目です。

2人が参考にしています
対象商品:
48931897
2016-11-16
用途:
塗装作業
匠美建 様

レンズが曇り難く、パッキンのお陰で密封性も保たれていて安心して使用出来たすかってます。

対象商品:
48931897
2016-11-16
用途:
塗装作業
匠美建 様

レンズが曇り難く、パッキンのお陰で密封性も保たれていて安心して使用出来たすかってます。

対象商品:
48931897
2014-12-15
用途:
某現場入場ルールとして装着を求められた。(実作業上は不要)

眼鏡の上からでもかけられた。
顔にはまあまあフィットした。
「曇りにくい」のであって、やはり、少し曇った。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする