セーフティグラス用ストラップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48931942 品番 TSG-60R
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。

レッド 長さ(mm)600 質量(g)7 トラスコ品番416-2552 材質ポリエステル タイプトラップス分割タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48931924
2021-11-08
用途:
草刈
自動車・二輪車・自転車関連業

保護メガネにとりつけて使用しました。メガネを使用しないとき普段は防止の上にかけていましたが、落ちることがあったので、これにしたら、落とす心配がないので助かっています。

対象商品:
48931942
2020-04-05
用途:
切断作業など
建設業・工事業

安全分離機構がスイベルになってストラップが捩れないので使い易い。
普段のメガネにも使用しています。

対象商品:
48931942
2018-03-29
用途:
セーフティグラス使用時

末端の金具がすぐに錆びる。
メッキの質を上げるか、ステンレスにして欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
48931942
2017-01-23
用途:
スポーツサングラスの落下防止
製造業

【構成】
・樹脂部:引張力を加えると分割する。巻き込まれを意識した構成。
・ヒモ部:樹脂部と金属部の間に繋がった伸縮性のない編み紐。
・金属部:シリコーンゴム部と紐部をつなげる。
・シリコーンゴム部:伸縮性のある輪。
          メガネのツルに通し、引っ掛けることができる。
【特徴】
・メガネのツルに穴が開いていなくても、シリコーンゴムの輪を通すだけでメガネを固定することができる。
 スポーツ用の Orkley 社のサングラスや、セーフティグラスにも利用することができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする