TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 遮光シールド(防災面)
TRUSCOの 遮光シールドオプション
防災面用替プレート グリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48931967
品番
TLFH-2G(替えレンズ上のみ)
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
防災面用替レンズです。
ポリカーボネート製です。
耐衝撃性に優れています。
紫外線透過率(%)
313nm:0.001
365nm:0.001
レンズ色
グリーン
質量(g)
52
材質
ポリカレンズ
レンズ濃度
#8相当
仕様
BM-KW、BM-HW用替プレート。
トラスコ品番
415-4347