Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48932023 品番 8150000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm 材質(本体)熱可塑性 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 シリーズ800 定格電圧(V)250 キャップタイプスロット 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 保護クラスPC2 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする