種類基板用ヒューズ遮断電流(A)-本体長さ(mm)8.5本体外径(Φmm)-本体幅(mm)4定格電圧(V)125AC定格電流(A)0.1リード線有取付方式表面実装仕様高性能、TE5シリーズ. 自動挿入用。はんだ直付け又は適切なヒューズホルダに押し込み可能 395シリーズ : 速断型 (タイプ F) 396シリーズ : タイムラグ (タイプ T)材質(本体)ナイロン方向(リード方向)ラジアル溶断速度T本体高さ(mm)8ワイヤー長(mm)18.8ワイヤーピッチ(mm)5.08動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤー径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応