純綿軍手セミロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード48932073 品番TG-SML
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

手首部分の7cmのゴム編みをあとづけにし、圧迫感をなくしました。綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。汗の吸収に優れています。

厚さ(mm)2 ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)1000 用途一般作業。 トラスコ品番421-9937 材質綿100% 生成 質量(g)1000 入数(双)12 機能静電気防止・吸汗 全長(cm)25 糸本数(本)7本編 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする