TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの スムス手袋 (綿)
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
48932082
品番
DPM-110-L
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
綿100%で吸汗性に優れた商品です。
立体的な縫製でフィット感を高めます。
サイズ
L
色
ホワイト
全長(cm)
22
手のひらまわり(cm)
17
中指長(cm)
9.0
質量(g)
210
用途
精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
トラスコ品番
396-9711
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.4
入数(双)
12
機能
吸汗性
指マチ
マチ付