Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48932109 品番 3700500000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
種類基板用ヒューズ 遮断電流(A)- 本体長さ(mm)- 本体外径(Φmm)8.5 本体幅(mm)- 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 リード線 取付方式表面実装 仕様高性能、シリーズTR5. 自動挿入用。はんだ直付け又は押し込み(品番 ; 110-7900 110-7900 のヒューズホルダ使用)可能 370シリーズ : 速断型 (タイプ F) 372シリーズ : タイムラグ (タイプ T) 材質(本体)ナイロン 方向(リード方向)ラジアル 溶断速度F 本体高さ(mm)8 ワイヤー長(mm)18.8 ワイヤーピッチ(mm)5.08 動作温度範囲(℃)-40〜85 ワイヤー径(Φmm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする