品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 48932125 品番 DPM-120-LL
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

綿100%で吸汗性に優れた商品です。

サイズLL 用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。 トラスコ品番396-9762 材質綿100% 厚さ(mm)0.4 ホワイト 質量(g)220 入数(双)12 機能吸汗性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 指マチマチなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48932134
2022-11-02
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

何度もリピートしています。
配送のスピード・価格 申し分なく使えます。
無くなり次第 また注文します。

対象商品:
48932116
2023-01-15
用途:
日常生活
サービス業

指の荒れが酷く保湿クリームが欠かせず重宝しています

対象商品:
48932116
2022-05-12
用途:
銅製品(充電スタンド)等の検品
株式会社藤原製作所 様

製品に傷等が着かないように、手袋に付着物の有無を確認しながら作業をしています。
ほとんど、付着物がないので満足しています。

対象商品:
48932116
2020-04-19
用途:
バスの運転時

路線バスの運転時に使用しています。ドアの開閉レバーを頻繁に操作するのですが、穴が開くこともなく、左右どちらでも使えるので経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
48932116
2020-07-16
用途:
外出 散歩
その他業種

手指をアルコール除菌するより外出する時安心感があります。

対象商品:
48932134
2020-05-30
用途:
ビニローブなどの汗吸収に使用しています。

特にありませんが、ビニローブなどの、中敷用の使用しており、重宝です。

対象商品:
48932143
2018-05-22
用途:
工場内での作業、手肌の保護・保湿
製造業

勤務中も手肌の荒れが気になるため、インナー手袋として使用しています。
ガサガサ肌もそれほど気にならなくなります

1人が参考にしています
対象商品:
48932116
2017-10-22
用途:
ゴミ捨て作業時
運輸・通信業

前回Mサイズを購入して小さかったのでLにしたらちょうどよかったです。衣類は使用前に洗濯してから使うのですが、表裏と2回洗いました。親指のところの縫製がとれてしまったのが何枚かありましたが手縫いで修正しました。布の肌触りがよくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする