ハイグリップグローブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48932152 品番THG2-NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,110
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20.0 材質掌部:ポリウレタン合皮、手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン ネイビー 加工甲メリヤス 機能軽量・通気性 袖口仕様マジック式 アテ有無指先補強付 入数(双)1 用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。 トラスコ品番415-6242 厚さ(mm)1.1(グリップ部) 質量(g)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48932152
2014-04-26
用途:
バイク用

手にしっくり馴染んでいい感じ。

対象商品:
48932152
2013-11-23
用途:
一般作業

引っ越しの家具運びで、両方とも母子球のほうが伸びちゃって、小さな穴が出てしまった。全然丈夫じゃない!
2週間前に買って3〜4回しか使ってないのに、がっかり!!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
48932177
2013-06-11
用途:
職場にて機器のメンテナンス時に装着。

オールレザータイプよりもフィット感がすこぶる良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする