TPUG-BS PU厚手手袋エンボス加工 TRUSCO 48932213

TPUG-BS PU厚手手袋エンボス加工 TRUSCO 48932213
TPUG-BS PU厚手手袋エンボス加工 TRUSCO 48932213
TPUG-BS PU厚手手袋エンボス加工 TRUSCO 48932213

PU厚手手袋エンボス加工

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1双注文コード48932213品番TPUG-BS
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

用途
内装工事、建築土木、重機運転に。
サイズS全長(cm)21.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.5材質掌部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)、手甲部:ポリエステルブラック機能柔軟性・通気性・透湿性・耐久性袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番408-9685厚さ(mm)0.5質量(g)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする