PU厚手手袋エンボス加工

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48932231 品番 TPUG-YS
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

サイズS 全長(cm)21.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)18.5 材質掌部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)、手甲部:ポリエステル イエロー 機能柔軟性・通気性・透湿性・耐久性 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途内装工事、建築土木、重機運転に。 トラスコ品番408-9707 厚さ(mm)0.5 質量(g)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする