PU薄手手袋エンボス加工

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48932326 品番 TPUM-Y-L
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20.0 材質掌部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)、手甲部:ポリエステル、袖口:ゴム(マジック付) イエロー 機能柔軟性・通気性・透湿性 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途内装工事、建築土木、重機運転に。 トラスコ品番400-4744 厚さ(mm)0.5 質量(g)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48932326
2021-07-23
用途:
倉庫作業、塗装&電線品

6月下旬頃に購入、7月中旬頃に中指に穴があきました。

対象商品:
48932274
2015-05-29
用途:
いわゆる汚れやすい作業環境、鉄さびの付きやすい環境
個人のお客様

通常の手袋では破けやすく、汚れが付きやすいことで困っていました。
作業環境は鉄さびが発生しやすく、また鉄さび塵埃が舞いやすい環境です。
防護服やメガネ、マスクとともに併用させてもらっています。
汚れが払いやすく、洗浄して数回の反復使用が可能です。価格が手ごろなのも魅力。
着脱に便利で大いに利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48932335
2014-01-09
用途:
建物の設備管理(電球・蛍光灯の取り換え作業/簡単な電気工事)

3ヶ月ぐらい使い続けていますが、全く問題ありません。生地や縫い目の抜群の耐久性です。
ホームセンターで500円程度で売っている商品は…指先が破れて穴があいたり、滑り止めのゴム部分が剥がれたりで1ヶ月ぐらいしか使えませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする