内容量1箱(25個)仕様ポール形式:6●シリーズ:GST18i6●オス・メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒, 青●Wieland Electric GST18iプラグインビル設備用コネクタ. GST18iプラグインビル設備用コネクタは、消費者向け電気製品を電気設備に対してすばやく安全かつ簡単に接続 / 接続解除できるようになっています。このGST18iプラグインコネクタは、機械加工の頑丈な金属製コンタクトを備え、リードアースコンタクトでIP20接触保護等級を実現しています。機械的コーディングにより、同じシステム内のさまざまな用途を明確かつ安全に分離することができます。また、色分けにより同類の接続を識別できるため、組み込みが簡単になり、誤かん合を防止することができます。このGST18iプラグインコネクタは、既存のGST18コネクタと完全にかん合可能ですが、容量はGST18モデルの16 Aに対して20 Aとなっています。. 特長と利点. すばやく安全な接続 / 接続解除 機械加工の頑丈な金属コンタクト IP20保護等級 機械的コーディングでさまざまな用途を明確かつ安全に分離 色分けにより組み込みが簡単になり、誤かん合を防止 既存のGST18コネクタと完全にかん合可能 電流容量: 20 A IEC61535準拠の認定. 製品用途の情報. このGST18iプラグ / ソケットコネクタは、照明システム、スイッチ、日よけ、電源ソケットを設置する場合に最適な汎用コネクタシステムです。注文コード48932337品番34.361.0110.2