エムテックプラス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48932362 品番 TPMG-L
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新素材”パーミア生地”を採用しています。従来品よりも「強度2倍」「通気性4倍」の”使い易さと快適性”を追求した新世代グローブです。ナックル部分に衝撃を和らげるナックルプロテクションを採用しています。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)21.0 材質ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)、綿 入数(双)1 用途機械工具・自動車メンテナンスなど。 トラスコ品番408-7224 厚さ(mm)1.5 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48932371
2025-05-07
用途:
果樹剪定
農・林・水産業

エムテックより全体に作りがしっかりしている。特に手首のマジックテープのバンドは強力で指の先がしっかり入るように固定できるので、指先がふかふかするのがいやな方向き。リピートしました。

対象商品:
48932387
2024-10-29
用途:
訓練
その他業種

執銃も短艇も各種作業もこれ一つで安心! 過剰でない適度なグリップ感なため、掴もうと思えばしっかり掴める一方、滑らせようと思えば滑らせることもできます。柔らかくて動かしやすく、かつ丈夫なので重宝しています。

対象商品:
48932387
2016-04-05
用途:
訓練状況

従来のMテックより指先部の耐久性が良いように思えます。サイズはやや小さめで海外製Sサイズと同等でした。

対象商品:
48932362
2021-09-12
用途:
バイク整備 庭いじり
その他業種

着け心地は、夏用バイクの手袋に似た感じです。半年ほど使っていますが、切れてないです。
価格が高いので雑に使えないことが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
48932362
2015-12-12
用途:
冬場の釣り
医療・福祉・介護関連業

Lを買いましたが、他のメーカーさんのサイズよりかなり小さいように思います。
身長174cmなのでLで合うだろうと思い購入しましたが使用する気にはなりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする