まもれーるスリムくん(鍵無し)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48932458 品番 RDS40000GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。

グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
注意
※本製品を取付ける壁面が平らな事を確認し、凹凸がある場所へは無理に取付けを行わないでください。
※IPX3相当の防滴性能維持のためには、壁とベースとの間にコーキングなどが必要になります。

商品説明動画

まもれーるスリムくん施工例
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48932442
2023-10-31
用途:
誤作動防止
医療・福祉・介護関連業

換気扇のスイッチを照明のスイッチと間違えて押す方が多くて
目隠しの役目として取り付け。

対象商品:
48932442
2022-01-07
用途:
いたずら防止
その他業種

子供がスイッチ遊びしてオンオフを繰り返す為に購入。
助かりました。有難うございます。

対象商品:
48932442
2020-02-14
用途:
スイッチカバーとして利用
金融・保険業

人感センサーの電球に付け替えたため、スイッチが不必要となり、スイッチを隠すために購入。本商品は、真っ白、スタイリッシュな形状で、なかなか良い感じ。
Panasonicのフルカラーモダンカバープレート(WN6091)は、スイッチの出っ張り部分が干渉してしまい、スイッチ隠しには使えなかった。
本商品の問題は、蓋を開いた時のスイッチ上下のスカスカ部分。もともとコンセント用なので3口以外はこうなることはわかっていたが、部分パーツとして塞ぐものを別売で出してほしい。ここからゴキブリが出てきそうで怖い。
スイッチが1〜2口で蓋を開いたときにも隙間のない完璧なものは、Panasonicの防滴プレート(WN7901〜2)だが、外壁用なので、家の中の廊下等ではかなりゴツい。

2人が参考にしています
対象商品:
48932442
2018-11-23
用途:
スイッチ隠し
医療・福祉・介護関連業

小児科にある電気のスイッチを子供が触るので、隠すのに使いました。
設置してから、全く子供がスイッチに見向きもしなくなり、効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする