Wieland
Wieland RST Miniシリーズ ジャムナットコネクタ 5P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
ポール形式:5P●シリーズ:RST Mini●極数:1 (入力)、3 (出力)●色:ターコイズ●タイプ:コンパクトな配電ユニット●取り付けタイプ:ねじ取り付け●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69
注文コード
48932854
品番
46.050.0153.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:5P●シリーズ:RST Mini●極数:1 (入力)、3 (出力)●色:ターコイズ●タイプ:コンパクトな配電ユニット●取り付けタイプ:ねじ取り付け●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP66、IP68、IP69
RoHS指令(10物質対応)
対応