ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48933124 品番 766N-NV-26.0
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。

サイズ(cm)26 ネイビー 足幅EEE トラスコ品番825-8249 質量(kg)1.9 種類安全長靴 長さ(cm)36 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8068-46 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933203
2021-01-04
用途:
草刈り、除雪作業
農・林・水産業

冬場作業では保温が良い。つま先に芯が入ってるため安全性である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする