TRUSCO
TRUSCOの スリッパ
TRUSCOの 業務用スリッパ
かぶりプラットスリッパブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
48933175
品番
V-2002BR
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お手入れ簡単、水拭きOK。歩きやすく、丈夫な人気商品です。抗菌加工を施しています。お手入れ簡単、水拭きOK。歩きやすく、丈夫な人気商品です。抗菌加工を施しています。
色
ブラウン
サイズ
フリー
トラスコ品番
405-5314
材質
表材:アニリンレザー、裏底:共底(アニリンレザー)
質量(g)
235
タイプ
かぶりタイプ
機能
抗菌加工
内寸(cm)
26
外寸(cm)
26.5
靴タイプ
スリッパ