曜日別特売
766N-Y-24.0 ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N ミドリ安全 48933176

ワイド樹脂先芯入り安全長靴 766N

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード48933176品番766N-Y-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200

親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。視認性を高める反射ライン入りです。ホコリや水の浸入を防ぐフード付です。

サイズ(cm)24イエロー足幅EEEトラスコ品番825-8254質量(kg)1.9種類安全長靴長さ(cm)36材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8068-33耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48933203
2021-01-04
用途: 草刈り、除雪作業
農・林・水産業

冬場作業では保温が良い。つま先に芯が入ってるため安全性である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする