T332-21 ピクト式 脚立標識 TRUSCO 48933315 T332-21 ピクト式 脚立標識 TRUSCO 48933315 T332-21 ピクト式 脚立標識 TRUSCO 48933315 T332-21 ピクト式 脚立標識 TRUSCO 48933315

ピクト式 脚立標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48933315 品番T332-21
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

脚立に取り付けて注意喚起!天板上と両サイドから注意喚起!裏面マジックテープで装着も簡単!

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付け方法裏面マジックテープ 寸法(縦×横)(mm)850×250 質量(g)120 用途脚立の注意喚起脚立天板からの墜落防止にお役立てください!コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。 トラスコ品番415-5220 材質軟質ビニール 文字内容危険天板にのるな

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48933315
2021-07-26
用途:
脚立用に購入
建設業・工事業

満足です!
品質も値段も手ごろで再購入を考えています。

対象商品:
48933315
2019-09-02
用途:
断熱材の吹付作業・養生作業・削り作業時
アクア会 様 (建設業・工事業)

商品は問題ないが、品薄になるので、在庫をもっと入れてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする