TRUSCO
TRUSCOの 幕・旗
TRUSCOの 垂れ幕
ワンタッチ標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48933367
品番
TRP-005
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
表示内容
火気厳禁
寸法(mm)
600×450
質量(g)
130
用途
作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
仕様
裏面マジックテープ付
トラスコ品番
415-5068
材質
ビニールターポリン
取付方式
吊り下げ