ワンタッチ標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容頭上注意 注文コード48933376 品番TRP-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は表示内容など20種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!

モノタロウではこんなお得な商品も!
表示内容頭上注意 寸法(mm)600×450 質量(g)130 用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。 仕様裏面マジックテープ付 トラスコ品番415-5076 材質ビニールターポリン 取付方式吊り下げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする