TRUSCO
TRUSCOの 幕・旗
TRUSCOの 垂れ幕
ワンタッチ標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
足もとに注意
注文コード
48933394
品番
TRP-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
表示内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
表示内容
足もとに注意
寸法(mm)
600×450
質量(g)
130
用途
作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
仕様
裏面マジックテープ付
トラスコ品番
415-5092
材質
ビニールターポリン
取付方式
吊り下げ