TRUSCO
TRUSCOの 幕・旗
TRUSCOの 垂れ幕
ワンタッチ標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48933403
品番
TRP-009
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
モノタロウではこんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥
859
¥
945
税込
表示内容
開口部注意
寸法(mm)
600×450
質量(g)
130
用途
作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
仕様
裏面マジックテープ付
トラスコ品番
415-5106
材質
ビニールターポリン
取付方式
吊り下げ