TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
マグネット標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48933586
品番
TMH-3045-B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
表示内容
頭上注意
取付け方法
マグネット
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
用途
工事現場の安全喚起に。
トラスコ品番
416-3222
質量(g)
280
縦(mm)
300
横(mm)
450