Wieland
Wieland スプリング 56.703.7055.0 WKFNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
48933719
品番
56.703.7055.0 - WKFN 2,5 E/35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:WKFN●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG、24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:24A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●WKFN 2.5多層端子台、テンションスプリング接続式
RoHS指令(10物質対応)
対応