※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T10AC-101 安心トラクッション(L字型) TRUSCO 48933787 T10AC-101 安心トラクッション(L字型) TRUSCO 48933787

安心トラクッション(L字型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 48933787 品番 T10AC-101
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

緑×白 幅(mm)55 長さ(m)0.9 厚さ(mm)18 質量(g)3200 用途工事現場や工場の危険防止に。 トラスコ品番415-6382 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

対象商品:
48933814
2019-07-03
用途:
機械整備

リピートになります。通路の保護用に購入しました。メーカー製なので問題ありません。

対象商品:
48933805
2018-08-08
用途:
マンション駐車場の柱養生
ユタカEX株式会社 様 (建設業・工事業)

写真の黄色部分が実際は濃いオレンジ色に近くて、高級感があり、想像以上の商品でした。両面テープがもう少し厚いとさらに施工性が向上されると感じました。

対象商品:
48933814
2018-02-21
用途:
衝突防止

危険な部分を知らせる目的には丁度良い表示となります。要望として、更にコストダウンしていただければ有難い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
48933814
2017-03-08
用途:
駐車場の出入口 コーナー
建設業・工事業

両面テープが、裏面に貼ってあれば理想的ですね!施工性は簡単でした。

対象商品:
48933936
2015-10-07
用途:
工事現場で、通行時に頭上と干渉する場所に安全対策として使用。
製造業

注文時にイメージしていた通りのものが届きました。
注文翌日に配達され、梱包状態も問題なかったため満足しています。
機会があればまた利用したいです。

対象商品:
48933936
2015-07-13
用途:
作業場頭上の頭部打撲注意喚起用
三井造船生活協同組合 様

クッション性があり頭部打撲予防に効果がありそうです。また素人でも簡単に取り付けが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする