仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応