内容量1個仕様電源電圧:24 dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●安全接点:7●範囲:safeRELAY●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:45mm●SNV 4076SL時限遅延付きセーフティリレー. 安全タイミングシーケンスが必要な用途に最適 現在有効な安全基準、EN 62061、EN ISO 13849-1、Cat 4、SIL 3、PL eのすべての要件に適合 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 接点又は半導体を使用した1又は2チャンネル作動 リセットボタンのモニタリング付き自動及び手動リセット 3即時イネーブル、3イネーブルオフディレイ、再トリガなし 停止制御と時間監視付きのドアロック クロスモニタリング注文コード48933868品番R1.188.2070.0